- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- hioki 3151のおすすめ人気ランキング
hioki 3151のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新31件の「hioki 3151」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ接地抵抗計」、「高圧絶縁抵抗計」、「A種接地棒」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
760
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
164×119×88
測定周波数範囲(Hz)
測定周波数切換 575 / 600
接地AC電圧測定範囲 (V)
0~30、許容差: ±3.0 % f.s.
測定電流
3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約800(本体のみ)
電源
単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格
接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式
交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)
575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間
約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲
0~40℃、80%rh以下
測定電流
AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧
30V(0~30V)
許容差
接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲
-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能
IP40(EN60529)
過電圧保護
AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)
最大:AC50
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)
約600(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池
単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC3700/1分間
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
用途接地抵抗測定
仕様
ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
電圧
許容知:25Vrms
質量(g)
570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)
補助設置電極の許容:50
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格
安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
185×111×44
測定周波数範囲(Hz)
128±2
機能
活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)
3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲
-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流
3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧
測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲
-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能
防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度
±1.5%rdg±8dgt、±1.5%rdg±4dgt、±1.5%rdg±4dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±8dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±4dgt(DC)
使用場所
屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲(Ω)
【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)
約690(電池含む)
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)
約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×118×55
JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計
コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮
AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
仕様
低抵抗レンジ:接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)
交流/直流電圧
0.001(DC)~600V
確度
4%rdg.
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)
絶縁抵抗計の定番3レンジ式タイプ及び簡易接地測定が可能な複合タイプ
電圧レンジ別に色分けした見やすいスケール目盛りを採用
スケール版照明・オートディスチャージ機能・リモートスイッチ付プローブを標準装備
付属品
7103A(リモートスイッチ付測定プローブ)、7161A(フラットテスト棒/黒)、7131B(安全ワニグチクリップ)、8017(先端金具・ロング)、9092(コードケース)、9121(肩掛けベルト)、単3乾電池(R6P)×8本、取扱説明書
質量(g)
約1000(電池含む)
適合規格
IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61557、JIS C 1302:2002 準拠
使用電圧(V)
1.5(単3乾電池R6P×8)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×8
接地抵抗
簡易測定機能(0~12Ω、0~120Ω、0~1200Ω)
抵抗測定
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応、接地/D種接地工事(2極法)に対応
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
130×183×100
確度
絶縁抵抗計:指定値の±5%、指定値の±10%・接地抵抗計:最大目盛値の±3%・電圧計:最大目盛値の±3%
接地抵抗(Ω)
0~12、0~120、0~1200(簡易測定)(精密測定)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC5550/1分間
KEW6022用精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット
適合機種
KEW6022
セット内容
アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
用途各種設備の絶縁測定へ。
タイプ
スイッチ付きリード
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1
絶縁抵抗(Ω)
0.01~1000Ω
確度
(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ
3極法、2極法に対応した測定が可能です。軽量コンパクトで防塵、防滴構造です。
用途接地抵抗測定用。
付属品
測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部
周波数(Hz)
約820
電源
単3乾電池(R6P)×6本(付属)
表示
LCD表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×158×70
連続使用時間(時間)
約4.5(5秒間測定×3300回)
電池寿命(時間)
単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上
使用温湿度範囲
0~40℃、85%Rh以下
測定電流
約3mA(20Ωレンジ)
確度
接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)
適合安全規格
IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
200/2000Ω2レンジオート
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品
8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書
測定範囲
接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別)
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC)
測定方式
簡易測定(2極法)
インターフェース
Bluetooth(R)Ver.5.0
使用電池
単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回)
動作温湿度範囲
-10~50℃、80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃、75%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
232×51×42(先端金具・標準を装着時)
確度
接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
仕様
定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V
付属品
収納ケース、ストラップ
質量(g)
約150
使用温度範囲(℃)
-10~+40
漏洩電流
絶縁耐力時 1mA以下
周波数
50/60Hz
使用電池
単4乾電池(1.5V)R03 2個
電池寿命
連続動作状態約6時間(新品電池にて)
使用電圧範囲(V)
AC80~7000
絶縁抵抗
検知部と握り部間 100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間 20kV 1分間
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
絶対最大抵抗測定 = 2kΩ。最高精度 = ±2 %。ディスプレイのタイプ = LED灯。バッテリタイプ = 単三電池。電源 = 電池。寸法 = 200 x 92 x 50mm。重量 = 700g。高さ = 50mm。含む = 電池 x 6, キャリングケース, 鉄製ロッド x 4, 取扱説明書, セットテストキット x 4。長さ = 200mm。動作温度 Max = 40℃。プラグタイプ = バナナプラグ
電源
単3乾電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容
本体(単3電池×2、ストラップ付)、動作確認用抵抗 (1 Ω, 25 Ω)、 取扱説明書、収納ケース
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用, 接地極が多いほど正確な値)
接地抵抗測定レンジ(Ω)
0.20~1600、 10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
分解能
接地抵抗測定 :0.01~20Ω、電流測定:0.01mA~0.1A
基本確度
接地抵抗測定:±1.5%rdg.±0.02Ω、電流測定:±2.0%rdg.±0.05mA (30Hz~400Hz・真の実効値整流)・クレストファクタ/5.0以下(60Aレンジは1.7以下)
直流電流測定
20.00mA~60.0A、5レンジ、0.05未満ゼロサプレス
連続最大許容電流
AC100A連続、AC200A2分間 (50/60Hz・周波数によるディレーティングあり)
定格電圧(V)
対地間最大:AC600・測定カテゴリーⅣ
機能
メモリー機能、アラーム機能、その他機能
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500ms(約2回/秒)
防塵防水性能
クランプ閉じた状態:IP40 (EN60529: 1991+A1: 2000)
電源
単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2
定格
最大電力:450mVA
連続使用時間(時間)
35
測定可能導体径(Φmm)
32以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×43×218
質量(g)
620(電池除く)
PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。
PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
適合規格
JIS C1302:2018
定格電圧(V)
DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000
表示
半透過型FSTN液晶、バックライト
連続使用時間(時間)
20(メーカー規定の条件にて)
機能
活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
応答時間
絶縁抵抗レンジ1秒、PVΩファンクション4秒(メーカー規定の条件にて)
抵抗(MΩ)
【絶縁抵抗測定】定格測定電圧を維持できる下限/0.05、0.125、0.25、0.5、1
確度
【絶縁抵抗測定】±4%rdg.
直流電圧測定
4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)
交流電圧測定
420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)
抵抗値(MΩ)
(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効最大表示値
(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護
AC660V(10s)、DC1200V(10s)
パネルに白色ライト付なのでくっきり見えます。
1mの落下にも耐える頑丈設計です。(ドロッププルーフ)
危険な電圧の発生を知らせる活線警告赤色LEDを採用しています。
先端長が35mmのテストリード(9787)が付属しています。
付属品
テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
タイプ
スイッチなしリード
適合規格
JIS C1302:2018
測定回数
1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能
光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度
表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効測定範囲
【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
業界最速の応答速度2秒
ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能
補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能
10,000回の連続測定を実現
精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能
簡易測定(2極法)にも対応
付属品
7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛ベルト)、9191(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書
測定範囲
AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V
適合規格
IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)
使用電池
単3形乾電池 LR6/R6(1.5V) × 6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
121×188×59
確度
±1%rdg±4dgt
アズワン品番
64-8577-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
接地抵抗と接地電圧の測定に対応した製品。配電線、屋内配線、電気機械設備、接地銅棒施工現場に。
接地電圧測定機能は、精密測定の「三線式」と簡易測定の「二線式」の両対応。X1、x10、x100の測定レンジから選択可能。最高測定抵抗は1200Ω。
接地電圧測定機能は、最高電圧AC30Vまで測定可能。
正しい設置状況を確認できるLED付き。
暗い場所でも測定ができるバックライト付き。
用途接地工事
仕様
●測定対応接地種類:三線式接地抵抗測定→A種~D種、二線式接地抵抗測定→D種
付属品
精密測定プローブセット (赤色プローブ20m × 1本、黄色プローブ10m × 1本、緑色プローブ5m × 1本)、T型補助接地棒 × 2本、簡易型接地プローブセット(赤色 × 1本、緑色 × 1本)、テスト棒フラット(赤色 × 1本、黒色 × 1本)、安全ワニグチ(赤ワニグチ × 1個、黒ワニグチ × 1個)、取扱説明書
トラスコ品番
494-9811
性能
最大測定電流出力:3mA。接地電圧測定方式:平均値整流。接地抵抗測定方式:(交流定電流測定出力)×1Ωレンジ/約AC 3mA、×10Ωレンジ/約AC 2mA、×100Ωレンジ/約AC 1mA、(交流定電流周波数出力)約820Hz。最大測定可能誤差範囲(最大動作誤差(±30%)が維持される測定範囲):×1Ωレンジ:6~12Ω間、×10Ωレンジ:10~120Ω間、×100Ωレンジ:100~1200Ω間
質量(g)
350(電池含まず)
電源
単三形アルカリ乾電池×4
適合規格
EC 61326。IEC 61010-2-033。IEC 61010-1、 CAT.III 300V
測定項目
接地抵抗、接地電圧
反応時間
1秒以内
表示
アナログメータトートバンド式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×160×50
分解能
接地電圧:0.5V、接地抵抗:20Ω、2Ω、0.2Ω
機能
バックライト搭載、防塵
校正
可
測定レンジ
接地抵抗:×100レンジ、×10レンジ、×1レンジ
使用温湿度範囲
0~+40℃、85%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
確度
接地電圧:最大目盛値の±3.0%。接地抵抗:最大目盛値の±3.0% (補助接地抵抗は100Ω±5%とする) (接地電圧は10V以下とする)
絶縁抵抗
100MΩ/DC1000V(測定端子と外ケース間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
測定端子と外ケース間でAC3700(50/60Hz)1分間